Beli harga seal tape onda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Rating:
    99% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  2. air PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Ulir)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp14.900

    air PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Ulir)
    Deskripsi:
    PTFE Material.Density: 0.35 g/cm3.Panjang x lebar x tebal: 12 m x 12 mm x 0.075 mm.Digunakan untuk melapisi drat peralatan seperti keran/fitting/nipple/dll untuk mencegah kebocoran.
    atribut:
    • Material: PTFE
    • Color: Yellow
  3. Onda Wall Faucet (Kran Tembok)
    13%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.900

  4. Onda Check Valve (Katup Cek)
    18%
    Mulai

    Rp119.900

    Onda Check Valve (Katup Cek)
    atribut:
    • Material: Kuningan
  5. Onda Ball Valve (Stop Kran)
    15%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

  6. Onda Gate Valve (Stop Kran)
    14%
    Mulai

    Rp119.900

    Onda Gate Valve (Stop Kran)
    atribut:
    • Material: Brass
  7. Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Stop Kran Flange)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Stop Kran Flange)
    Deskripsi:
    Gate Valve dengan standard JIS 10KBody : cast ironKoneksi : Flange JIS 10KDisc : Cast IronPressure : Max 10 bar
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  8. Onda CLS Wall Faucet (Kran Tembok)
    16%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp73.900

    Onda CLS Wall Faucet (Kran Tembok)
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Weight (g): 300
  9. Onda Check Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Katup Cek)
    Mulai

    Rp1.599.900

  10. Kennedy PTFE Tape Gas Approved BS6974 (Selotip Pipa)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    Kennedy PTFE Tape Gas Approved BS6974 (Selotip Pipa)
    Deskripsi:
    Kennedy PTFE Tape Gas Approved BS6974 with
    atribut:
    • Tape Type: Gas
    • Standards Met: BS EN 751:3
    • Tape Length (m): 5
    • Tape Width (mm): 12
  11. Kennedy PTFE Thread Sealing Tape
    Mulai

    Rp16.900

    Kennedy PTFE Thread Sealing Tape
    Deskripsi:
    Designed for gas and water pipes, binding, sealing, repairs and thread sealing. Gas Type: For gas and hot water pipes (not for potable water). Water Type: For hot and cold water pipes.
    atribut:
    • Tape Length (m): 12
  12. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  13. Nichias Nephron Sealing Tape (Selotip Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp339.900

    Nichias Nephron Sealing Tape (Selotip Pipa)
    atribut:
    • Color: White
    • Width (mm): 13
    • Thickness (mm): 0.1
  14. Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di project
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
Daftar Harga harga seal tape onda Terbaru October 2026
Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)Rp5.900
air PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Ulir)Rp14.900
Onda Wall Faucet (Kran Tembok)Rp74.900
Onda Kitchen Faucet (Kran Dapur)Rp28.900
Onda Check Valve (Katup Cek)Rp119.900
Onda Ball Valve (Stop Kran)Rp109.900
Onda Gate Valve (Stop Kran)Rp119.900
Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Stop Kran Flange)Rp1.899.900
Onda CLS Wall Faucet (Kran Tembok)Rp73.900
Onda Butterfly Valve Handle Cast Iron (Pegangan Besi Cor Katup Kupu-Kupu)Rp579.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)